Referenties
SKF:K 75X83X23
Rubix:03051634
Fabrikant:10408
EAN:7316570748963



Productdetails : SKF K 75X83X23 NAALDKRANS
Enkele rij, met kooi van staalplaat, volgens DIN 5405.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 23x83x83 mm |
| Logistiek gewicht | 127 g |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 83 mm |
| Breedte | 23 mm |
| Serie | k |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 5300 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 110 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 47,3 N |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,63 excl. BTW
/ stuk
€ 70,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
