Referenties
INA:K50X57X18-A/0-7
Rubix:03117224
Fabrikant:0000385806063
EAN:4012802698404

Productdetails : INA K 50X57X18 A NAALDKRANS
Axiale naaldkrans conform DIN 5405-1/ISO 3030.
Needle roller cage assembly K, single row
Sterke punten
Bedrijfstemperatuur tussen - 20 °C en + 120 °C.
Toepassingen
Geschikt voor lagers die in één richting roteren, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij lage snelheid en lage belasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 18x57x57 mm |
| Logistiek gewicht | 47 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 57 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Serie | k |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 5200 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 63000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 33500 N |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,85 excl. BTW
/ stuk
€ 28,86 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden