INA K 12X17X13 TV NAALDKRANS

Naaldkrans K

Zie technische informatie

Referenties

INA:K12X17X13-TV/0-7
Rubix:03116880
Fabrikant:0005758606063
EAN:4054369216806
INA K 12X17X13 TV NAALDKRANS

Technische samenvatting

Binnendiameter12 mm
Buitendiameter17 mm
Breedte13 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA K 12X17X13 TV NAALDKRANS


Axiale naaldkrans conform DIN 5405-1/ISO 3030.
Needle roller cage assembly K..-TV, single row

Sterke punten

Bedrijfstemperatuur tussen - 20 °C en + 120 °C.

Toepassingen

Geschikt voor lagers die in één richting roteren, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij lage snelheid en lage belasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)13x17x17 mm
Logistiek gewicht5 g
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter17 mm
Breedte13 mm
Seriek..-tv
Materiaalstaal
Kokerpolyamide
Referentietoerental18800 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r10400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9600 N
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
€ 8,12 excl. BTW
/ stuk
€ 9,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen