Referenties
INA:NA49/32-XL-C3
Rubix:A0693712
Fabrikant:0506617360030
EAN:4012802703238

Productdetails : INA NA 49/32 XL/C3 NAALDLAGER
Naaldlager NA49..-XL, enkele rij, met binnenring, buitenring met 2 randen
Sterke punten
Lager met standaard binnenring. Gereduceerde radiale speling. X-Life (XL) serie, geoptimaliseerde loopbanen. Hogere belastbaarheid en langere levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 158 g |
| Binnendiameter | 32 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Serie | na49..-xl |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 47500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 34500 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,38 excl. BTW
/ stuk
€ 68,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen