Referenties
SKF:RNA 4838
Rubix:03475665
Fabrikant:21276
EAN:7316571225272

Productdetails : SKF RNA 4838 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Rollager Radiaalnaaldlager incl. op elkaar afgestemde sets en cilinderrollagers Looprollen Geen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 50x240x240 mm |
| Logistiek gewicht | 3206 g |
| Binnendiameter | 210 mm |
| Buitendiameter | 240 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Serie | rna |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 1900 rpm |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 710 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 220 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.185,41 excl. BTW
/ stuk
€ 1.434,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
