NTN NK 100/26 R + IR 90X100X26 NAALDLAGER
NTN - Naaldlager - NK100/26R+1R90X100X26
Zie technische informatieReferenties
NTN:NK100/26R+1R90X100X26
Rubix:A0483854
EAN:4547359127256



Productdetails : NTN NK 100/26 R + IR 90X100X26 NAALDLAGER
Naaldlager, bewerkte ringen, met binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 120x120x26 mm |
| Logistiek gewicht | 834 g |
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 26 mm |
| Serie | nk |
| Koker | staal |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 137000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 73500 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,16 excl. BTW
/ stuk
€ 159,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen