SKF RNA 4902 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:RNA 4902
Rubix:03053299
Fabrikant:21287
EAN:7316577015006
SKF RNA 4902 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte13 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF RNA 4902 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Rollager Radiaalnaaldlager incl. op elkaar afgestemde sets en cilinderrollagers Looprollen Geen
Eenrijig naaldlagers zonder binnenring bestaan uit een buitenring met een naaldrollenset. Ze zijn een uitmuntende keuze voor compacte lageropstellingen in toepassingen waar geharde en geslepen loopbanen op de as kunnen worden voorzien. De buitenring bevat twee geïntegreerde flenzen om het lager axiaal te geleiden en een groef met een of meer smeergaten om nasmeren te vergemakkelijken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)13x28x28 mm
Logistiek gewicht21 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte13 mm
Serierna
Kokerstaal
Referentietoerental19000 rpm
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15,3 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr11,2 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
25,45 excl. BTW
/ stuk
30,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen