Referenties
SKF:K 10X16X12 TN
Rubix:03051489
Fabrikant:10092
EAN:7316570095326

Productdetails : SKF K 10X16X12 TN NAALDKRANS
Enkele rij, met kooi van staalplaat, volgens DIN 5405.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 12x16x16 mm |
| Logistiek gewicht | 4 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Serie | k |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 28000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7,2 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 7,65 N |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,19 excl. BTW
/ stuk
€ 13,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
