Referenties
SKF:HK 0810
Rubix:03051192
Fabrikant:8601
EAN:7316577010254

Productdetails : SKF HK 0810 NAALDHULS
Naaldhulzen worden gewoonlijk gebruikt in toepassingen waarbij de boring van het lagerhuis niet kan worden gebruikt als loopbaan voor een naaldrollenset, maar waar een zeer compacte en economische lageropstelling vereist is. Door het grote aantal rollen hebben de lagers een groot draagvermogen en stijfheid.
Sterke punten
- Hoog radiaal draagvermogen
- Hoge stijfheid
- Zeer lage doorsnedehoogte
- Hoge stijfheid
- Zeer lage doorsnedehoogte
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 10x12x12 mm |
| Logistiek gewicht | 3 g |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Serie | hk |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 19000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4050 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 3690 N |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,86 excl. BTW
/ stuk
€ 5,88 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden