SKF HK 1216-2RS NAALDHULS

Naaldlagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:HK 1216.2RS
Rubix:03051205
Fabrikant:8625
EAN:7316577043030
SKF HK 1216-2RS NAALDHULS

Technische samenvatting

Binnendiameter12 mm
Buitendiameter18 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF HK 1216-2RS NAALDHULS


Naaldhulzen worden gewoonlijk gebruikt in toepassingen waarbij de boring van het lagerhuis niet kan worden gebruikt als loopbaan voor een naaldrollenset, maar waar een zeer compacte en economische lageropstelling vereist is. Door het grote aantal rollen hebben de lagers een groot draagvermogen en stijfheid. De geïntegreerde afdichting kan de levensduur van de lagers aanzienlijk verlengen, omdat hierdoor het smeermiddel in de lagers en verontreinigingen buiten gehouden worden. Afgedichte lagers worden geleverd met een initiële vetvulling.

Sterke punten

- Hoog radiaal draagvermogen
- Hoge stijfheid
- Zeer lage doorsnedehoogte

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)16x18x18 mm
Logistiek gewicht11 g
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter18 mm
Breedte16 mm
Seriehk
Kokerstaal
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7350 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr6270 N
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
€ 8,37 excl. BTW
/ stuk
€ 10,13 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden