Referenties
SKF:K 50X58X20
Rubix:03054078
Fabrikant:10335
EAN:7316577126764



Productdetails : SKF K 50X58X20 NAALDKRANS
Enkele rij, met kooi van staalplaat, volgens DIN 5405.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x58x58 mm |
| Logistiek gewicht | 65 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 58 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Serie | k |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 8000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 62 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 34,1 N |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,75 excl. BTW
/ stuk
€ 38,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen