Referenties
SKF:RNA 6907
Rubix:03053344
Fabrikant:21348
EAN:7316577117243

Productdetails : SKF RNA 6907 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Rollager Radiaalnaaldlager incl. op elkaar afgestemde sets en cilinderrollagers Looprollen Geen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 36x55x55 mm |
| Logistiek gewicht | 193 g |
| Binnendiameter | 42 mm |
| Buitendiameter | 55 mm |
| Breedte | 36 mm |
| Serie | rna |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 9500 rpm |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 93 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 48,4 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,14 excl. BTW
/ stuk
€ 98,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen