Referenties
INA:HK4520-B
Rubix:03112780
Fabrikant:0041120320000
EAN:4012802430448

Productdetails : INA HK 4520 B NAALDHULS
Bus met een rij naalden. Bedrijfstemperatuur tot 140 °C.
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK, to DIN 618/ISO 3245
Sterke punten
Geschikt voor hoge radiale belastingen. Kan worden gecombineerd met AXW-naaldhouders voor axiale belastingen.
DIN 618-1/ISO 3300
DIN 618-1/ISO 3300
Toepassingen
Lager met beperkte diameter.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x52x52 mm |
| Logistiek gewicht | 55 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Serie | hk..-b |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 4300 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 59000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 27000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,36 excl. BTW
/ stuk
€ 19,80 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden