Referenties
INA:RNA4928-XL
Rubix:03114000
Fabrikant:0506730760000
EAN:4047643205290
Documenten
Productdetails : INA RNA 4928 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Naaldlager RNA49, conform DIN 617/ISO 1206. Geen binnenring.
Radial roller bearing RNA..-XL
Sterke punten
Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 50x190x190 mm |
| Logistiek gewicht | 2350 g |
| Binnendiameter | 160 mm |
| Buitendiameter | 190 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Serie | rna..-xl |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 1910 rpm |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 500000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 237000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 561,78 excl. BTW
/ stuk
€ 679,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
