SKF AXK 80105 NAALDTAATSLAGERKOOI

Naaldtaatslagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:AXK 80105
Rubix:03050334
Fabrikant:811
EAN:7316577711342
SKF AXK 80105 NAALDTAATSLAGERKOOI

Technische samenvatting

Binnendiameter80 mm
Buitendiameter105 mm
Breedte4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF AXK 80105 NAALDTAATSLAGERKOOI


SKF axiaal-naaldlagers, d.w.z. hun hoofdbestanddeel van de axiale naaldrol en kooi bestaat uit een dimensionaal stabiele kooi waarin een groot aantal naaldrollen veilig worden geleid en gehouden. Axiaal-naaldlagers resulteren in zeer stijve lagers met een kleine tot zeer kleine axiale ruimtebehoefte. Bijzonder plaatsbesparende lagers, die niet meer plaats innemen dan conventionele drukrollen, ontstaan wanneer de kopse kanten van de aangrenzende machinedelen gebruikt kunnen worden als loopbanen voor de axiale naaldkrans.
Naaldrollentaatssets zijn ontworpen om bestand te zijn tegen hoge axiale belastingen en piekbelastingen in een richting. Zij bieden een hoge mate van stijfheid en hebben weinig axiale ruimte nodig. In toepassingen waar de vlakken van de aanliggende machinecomponenten dienen als loopbanen, hoeven naaldtaatslagers niet meer ruimte in te nemen dan een conventionele taatsring. De lagers kunnen ook worden gecombineerd met lagerringen om complete lagers te vormen.

Sterke punten

- High axial load carrying capacity
- High stiffness
- Long service life
- Require minimal axial space
- Can be combined with bearing washers

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)4x105x105 mm
Logistiek gewicht57,4 g
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter105 mm
Breedte4 mm
Kokerstaal
Referentietoerental1700 rpm
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r280 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr51 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84829900
€ 33,44 excl. BTW
/ stuk
€ 40,46 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden