FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12 574337

Nabijheidssensor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12
Rubix:05091969
Fabrikant:574337
EAN:4052568103125
FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12 574337

Technische samenvatting

Typesmt
Spanning, min.5 V
Spanning, max.30 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12 574337


Voor T-gleuf

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)100x150x30 mm
Logistiek gewicht25,13 g
Typesmt
Spanning, min.5 V
Spanning, max.30 V
17,20 excl. BTW
/ stuk
20,81 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden