SMC REEDCONTACT DA93VL

A64 Reed-schakelaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:D-A93VL
Rubix:A0149445
Fabrikant:00042022
EAN:3618035638012
SMC REEDCONTACT DA93VL

Technische samenvatting

Typedetector
Spanning, min.24 V
Spanning, max.100 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC REEDCONTACT DA93VL


Reed-schakelaars zijn beschikbaar in een algemeen type of met 2-kleuren indicatie, die het mogelijk maakt de optimale bedieningspositie te bepalen op basis van de kleur van het licht. Magnetischveld-bestendige, hittebestendige en breed bereikdetectieconfiguraties.; Verschillende looddraadlengtes zijn beschikbaar.
•Electrical entry: Grommet.
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
•Power voltage: 100VAC/48V DC (4 to 8V DC).
•Load current: 5 to 50mA.
•Applicable Actuator Series: CDU, CDQS, CDQ2, MY1, MXU, MXW, MXF, MXS, MXQ, MXP, MTS, CXT, MK, MK2, RSQ, CEP, CY1R.

Model: A93V (DC Volt <24, AC Volt <100, LED)
Lead Wire Length: L (3 m)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht30 g
Typedetector
Spanning, min.24 V
Spanning, max.100 V
Kabellengte0,5 m
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode85365019
20,40 excl. BTW
/ stuk
24,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen