FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SME-10M-DS-24V-E-0.3-Q-M8D 551

Nabijheidssensor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SME-10M-DS-24V-E-0,3-Q-M8D
Rubix:05119144
Fabrikant:551368
FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SME-10M-DS-24V-E-0.3-Q-M8D 551

Technische samenvatting

Typenabijheidssensor
Spanning, min.5 V
Spanning, max.30 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SME-10M-DS-24V-E-0.3-Q-M8D 551


Magnetische Reed cilinderschakelaar voor ronde sleuf, kan in de lengte worden ingeduwd.

Sterke punten

Measuring principle: magnetic reed
Clamped in C-slot, can be inserted into the slot from above or lengthwise
LED switching status indication
Cable length 0.3, 2.5 m

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typenabijheidssensor
Spanning, min.5 V
Spanning, max.30 V
Materiaalversterkt pa, hooggelegeerd roestvrij staal (behuizing); tpe-u (pur) (kabelmantel)
Kabellengte0,3 m
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Aangepaste tariefcode85371098
35,92 excl. BTW
/ stuk
43,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen