FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMT-10M-PS-24V-E-0,3-L-M12 8152201
NADERINGSSCHAKELAAR
Zie technische informatieReferenties
Festo:SMT-10M-PS-24V-E-0,3-L-M12
Rubix:A0253674
Fabrikant:8152201

Technische samenvatting
| Type | naderingsschakelaar smt-10m-ps-24v-e-0,3-l-m12 (8152201) |
|---|---|
| Spanning, min. | 5 V |
| Spanning, max. | 30 V |
Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMT-10M-PS-24V-E-0,3-L-M12 8152201
SMT-10M-PS-24V-E-0,3-L-& NADERINGSSCHAKE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | naderingsschakelaar smt-10m-ps-24v-e-0,3-l-m12 (8152201) |
| Spanning, min. | 5 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Spanning | 30 V |
| Materiaal | pa-versterkt hoogwaardig roestvast staal |
| Kabellengte | 0,3 m |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| LED-indicator | ja |
| Werkspanning | 24 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,04 excl. BTW
/ stuk
€ 42,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen