FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMT-8-SL-PS-LED-24-B 562019

Naderingssensor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SMT-8-SL-PS-LED-24-B
Rubix:05096609
Fabrikant:562019
EAN:4052568099053
FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMT-8-SL-PS-LED-24-B 562019

Technische samenvatting

Typesmt
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMT-8-SL-PS-LED-24-B 562019


Naderingsschakelaar SMT-8-SL-PS-LED-24-B Uitvoering = voor T-gleuf, keuring = C-Tick, CE-markering (zie conformiteitsverklaring) = volgens EU-EMV-richtlijn, materiaalinformatie = (* koper- en PTFE-vrij, * RoHS-conform), meetprincipe = magnetoresistief

Sterke punten

-Magneto-resistief meetprincipe
Inzetbaar in sleuf in de lengte
Corrosiebestendige ontwerpen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)105x75x7 mm
Logistiek gewicht7,9 g
Typesmt
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Materiaalpa
Land van oorsprongBG
Aangepaste tariefcode85371098
43,01 excl. BTW
/ stuk
52,04 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden