FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SDBT-BSW-1L-PU-W-5-N-LE 2427616

Sensor SDBT-BSW-1L

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:SDBT-BSW-1L-PU-W-5-N-LE
Rubix:05121848
Fabrikant:2427616
EAN:4052568265007
FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SDBT-BSW-1L-PU-W-5-N-LE 2427616
Technische samenvatting
Typesdbt
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SDBT-BSW-1L-PU-W-5-N-LE 2427616


Naderingsschakelaar SDBT-BSW-1L-NU-W-0.3-N-M12 Design=voor T-gleuf, Gebaseerd op norm=EN 60947-5-2, Toelating=RCM Mark, CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Bijzondere kenmerken=(* bestand tegen lasgensters, * bestand tegen lasvelden, * Oliebestendig)

Sterke punten

  • Measuring principle: magneto-resistive
  • Welding field immune
  • Resistant to welding spatter
  • For contactless piston rod position sensing on Festo pneumatic cylinders, especially the hinge cylinders DW/DWA/DWB/DWC for the automotive and tier 1 supplier industry
  • Insertable in the slot from above, screw-clamped
  • LED switching status indication
  • Cable length 0.3 ... 5 m

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht130,61 g
Typesdbt
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Materiaalepoxyhars, pa versterkt, hooggelegeerd roestvrij staal, pvc
Land van oorsprongBG
Aangepaste tariefcode85365019
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
50,30 excl. BTW
/ stuk
60,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen