Referenties
SMC:D-A90V
Rubix:05276580
EAN:3618035638203

Documenten
Productdetails : SMC NADERINGSSCHAKELAAR D-A90V
Reed-schakelaars zijn beschikbaar in een algemeen type of met 2-kleuren indicatie, die het mogelijk maakt de optimale bedieningspositie te bepalen op basis van de kleur van het licht. Magnetischveld-bestendige, hittebestendige en breed bereikdetectieconfiguraties.; Verschillende looddraadlengtes zijn beschikbaar.
•Electrical entry: Grommet.
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
•Power voltage: 100VAC/48V DC (4 to 8V DC).
•Load current: 5 to 50mA.
•Applicable Actuator Series: CDU, CDQS, CDQ2, MY1, MXU, MXW, MXF, MXS, MXQ, MXP, MTS, CXT, MK, MK2, RSQ, CEP, CY1R.
Model: A90V (DC Volt <48, AC Volt <100)
Lead Wire Length: 0.5 m
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
•Power voltage: 100VAC/48V DC (4 to 8V DC).
•Load current: 5 to 50mA.
•Applicable Actuator Series: CDU, CDQS, CDQ2, MY1, MXU, MXW, MXF, MXS, MXQ, MXP, MTS, CXT, MK, MK2, RSQ, CEP, CY1R.
Model: A90V (DC Volt <48, AC Volt <100)
Lead Wire Length: 0.5 m
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 9x22x4 mm |
| Logistiek gewicht | 6 g |
| Type | detector |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,13 excl. BTW
/ stuk
€ 21,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen