FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SME-10-KL-LED-24 173210
Nabijheidssensor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SME-10-KL-LED-24
Rubix:05107541
Fabrikant:173210
EAN:4052568074609

Documenten
Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SME-10-KL-LED-24 173210
Magnetische Reed cilinderschakelaar voor ronde sleuf, kan in de lengte worden ingeduwd.
Sterke punten
Measuring principle: magnetic reed
Clamped in C-slot, can be inserted into the slot from above or lengthwise
LED switching status indication
Cable length 0.3, 2.5 m
Clamped in C-slot, can be inserted into the slot from above or lengthwise
LED switching status indication
Cable length 0.3, 2.5 m
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 120x120x5 mm |
| Logistiek gewicht | 24,96 g |
| Type | mkb |
| Spanning, min. | 12 V |
| Spanning, max. | 27 V |
| Materiaal | pps, hooggelegeerd roestvast staal, tpe-u |
| Land van oorsprong | BG |
| Aangepaste tariefcode | 85371098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,80 excl. BTW
/ stuk
€ 66,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen