Referenties
INA:KWSE25-HL-V1-G3
Rubix:03148772
Fabrikant:0028662000240
EAN:4054362944126




Documenten
Productdetails : INA KWSE 25 HL V1 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Kogel rijhouders
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 801 g |
| Breedte | 48 mm |
| Lengte | 104,3 mm |
| Hoogte op geleiders | 40 mm |
| Nauwkeurigheid | g3 |
| Bouwmaat | 25 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 257,08 excl. BTW
/ stuk
€ 311,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen