INA KWVE 45 B NL V1 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Recirculating Ball Bearing Carriage
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KWVE45-B-NL-V1-G4
Rubix:03146764
Fabrikant:0201053390250

Documenten
Productdetails : INA KWVE 45 B NL V1 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Carriages KWVE. . -B-NL, low, long carriage, four-row
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3680 g |
| Breedte | 172,7 mm |
| Lengte | 120 mm |
| Hoogte op geleiders | 52 mm |
| Nauwkeurigheid | g4 |
| Bouwmaat | 45 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 279,31 excl. BTW
/ stuk
€ 337,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
