Referenties
INA:KWVE45-B-H-V1-G3
Rubix:03148629
Fabrikant:0200702680240
EAN:4054366342102

Documenten
Productdetails : INA KWVE 45 B H V1 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Kogel rijhouders
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3450 g |
| Breedte | 86 mm |
| Lengte | 140,6 mm |
| Hoogte op geleiders | 70 mm |
| Nauwkeurigheid | g3 |
| Bouwmaat | 45 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 222,80 excl. BTW
/ stuk
€ 269,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen