Referenties
INA:KWVE35-B-ESC-V2-G3
Rubix:03146604
Fabrikant:0174233500340
Productdetails : INA KWVE 35 B ESC V2 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 870 g |
| Breedte | 76,2 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Nauwkeurigheid | g3 |
| Bouwmaat | 35 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 149,59 excl. BTW
/ stuk
€ 181,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
