Referenties
INA:KWLT45-HL-G4-V1
Rubix:A0958626
Fabrikant:303718919025010
EAN:4064328843097





Productdetails : INA KWLT45-HL-V1-G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Voorspanning | v1 |
| Breedte | 86 mm |
| Lengte | 167 mm |
| Bouwmaat | 45 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 371,91 excl. BTW
/ stuk
€ 450,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
