INA NATV 25 X/PP/A STEUNROL

NATV rollen

Zie technische informatie

Referenties

INA:NATV25-X-PP-A
Rubix:03118102
Fabrikant:0057280960000
EAN:4012802459272
INA NATV 25 X/PP/A STEUNROL

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NATV 25 X/PP/A STEUNROL


Volnaaldige curverollen. Afdichting door kunststof wrijvingsringen (PP). Cilinderrol (X).
Yoke type track rollers NATV..-PP, full complement needle roller set, with axial guidance, axial plain washers on both sides

Sterke punten

Geschikt voor grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van kleine uitlijningsfouten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)25x52x52 mm
Logistiek gewicht275 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte25 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serienatv..-pp-a
Materiaalstaal
Referentietoerental1000 rpm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr20200 N
Statische basisbelasting, radiaal - C0r44500 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
€ 102,83 excl. BTW
/ stuk
€ 124,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen