Referenties
INA:NUTR45-A
Rubix:03112256
Fabrikant:0095961350000
EAN:4047643189620

Productdetails : INA NUTR 45 A STEUNROL
Volnaaldige curverollen. Labyrintafdichting. Cilinderrol (X). Bedrijfstemperatuur van - 30 °C tot + 140 °C.
Yoke type track rollers NUTR, full complement cylindrical roller set, with axial guidance, labyrinth seals on both sides
Sterke punten
Geschikt voor grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van kleine uitlijningsfouten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 32x85x85 mm |
| Logistiek gewicht | 883 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 32 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | nutr..-a |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 1400 rpm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 58000 N |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 83000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 180,72 excl. BTW
/ stuk
€ 218,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen