INA NATR 12 PP/A STEUNROL

Looprol

Zie technische informatie

Referenties

INA:NATR12-PP-A
Rubix:03112006
Fabrikant:0055813540000
EAN:4012802418118
INA NATR 12 PP/A STEUNROL

Technische samenvatting

Binnendiameter12 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NATR 12 PP/A STEUNROL


INA looprol NATR 30 PP met axiaalgeleiding, afgedicht met bolvormig loopvlak, diameter inwendig 30 mm. diameter uitwendig 62 mm. breedte 29 mm.
Yoke type track rollers NATR..-PP, with axial guidance, axial plain washers on both sides

Sterke punten

Ondersteunt hoge radiale belastingen en axiale belastingen als gevolg van kleine uitlijnfouten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)15x32x32 mm
Logistiek gewicht65 g
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte15 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serienatr..-pp-a
Materiaalstaal
Referentietoerental4500 rpm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr7000 N
Statische basisbelasting, radiaal - C0r9200 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
€ 64,64 excl. BTW
/ stuk
€ 78,21 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden