INA NATV 8 X/PP/A STEUNROL

NATV rollen

Zie technische informatie

Referenties

INA:NATV8-X-PP-A
Rubix:03118116
Fabrikant:0057127340000
EAN:4012802428148
INA NATV 8 X/PP/A STEUNROL

Technische samenvatting

Binnendiameter8 mm
Buitendiameter24 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NATV 8 X/PP/A STEUNROL


Volnaaldige curverollen. Afdichting door kunststof wrijvingsringen (PP). Cilinderrol (X).
Yoke type track rollers NATV..-PP, full complement needle roller set, with axial guidance, axial plain washers on both sides

Sterke punten

Geschikt voor grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van kleine uitlijningsfouten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)15x24x24 mm
Logistiek gewicht39 g
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter24 mm
Breedte15 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serienatv..-pp-a
Materiaalstaal
Referentietoerental2500 rpm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr7800 N
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11700 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
€ 45,28 excl. BTW
/ stuk
€ 54,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen