Referenties
INA:RNA2202-2RSR
Rubix:03112288
Fabrikant:0000272350000
EAN:4012802424003

Productdetails : INA RNA 2202-2RSR STEUNROL
Yoke type spoor rollers RNA22..-2RSR, zonder axiale begeleiding, lip afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 14x35x35 mm |
| Logistiek gewicht | 60 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Breedte | 13,8 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | rna22..-2rsr |
| Materiaal | staal |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 6700 N |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 9500 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,53 excl. BTW
/ stuk
€ 59,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen