Referenties
Iscar:WNMG 06T304-SF IC907
Rubix:A0421460
Fabrikant:5594241

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat wnmg 06t304-sf |
|---|---|
| Schakering | ic907 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT WNMG 06T304-SF IC907 5594241
Dubbelzijdige WNMG-SF draaiwisselplaat voor super finishing. Met SF chip breaker en kraterbestendige snijwerking bij zeer lage feed en snitdiepte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat wnmg 06t304-sf |
| Schakering | ic907 |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 160,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen