Referenties
Sandvik Coromant:SNMG 12 04 12-PM 4405
Rubix:A0514959
Fabrikant:8322645
EAN:7323227074504


Technische samenvatting
| Type plaatje | t-max® p wisselplaat voor draaien (negatief) — snmg 12 04 12-pm 4405 |
|---|---|
| Schakering | pm (middelmatig) — chipbreaker pm |
Productdetails : COROMANT ISO WISSELPLAAT NEGATIEF SNMG 12 04 12-PM 4405
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | t-max® p wisselplaat voor draaien (negatief) — snmg 12 04 12-pm 4405 |
| Schakering | pm (middelmatig) — chipbreaker pm |
| Lengte zijkant | 12 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 200,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 242,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen