COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT WNMG 06 04 12-MM 2025
Negatieve wisselplaat WNMG 0804
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:WNMG060412-MM2025
Rubix:20109978
Fabrikant:5756516
EAN:10982624




Productdetails : COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT WNMG 06 04 12-MM 2025
T-Max® P, draai-inzetstuk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wnmg060412-mm2025 |
| Schakering | 2025 |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,93 excl. BTW
/ stuk
€ 19,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen