MECALINE RVS VERLOOPRING BUIXBIN 3/4X1/2 - 842992

Neusstuk, RVS 316, met 1x binnendraad, 1 x buitendraad hogedruk

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:842992
Rubix:28460946
EAN:3660338062834
MECALINE RVS VERLOOPRING BUIXBIN 3/4X1/2 - 842992
Technische samenvatting
Materiaalroestvrij staal
Aansluiting 1r 1/2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE RVS VERLOOPRING BUIXBIN 3/4X1/2 - 842992


Materiaal: AISI 316
Aansluitingen : BSPT (R)
Druk: -0,99 tot 140 bar
Gebruikstemperatuur: -20°C tot +225°C
Geschikt voor food- en chemische-industrie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalroestvrij staal
Aansluiting 1r 1/2
Profielg3/4
Aansluiting 2g3/4
Type bedradingbspp
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
20,97 excl. BTW
/ stuk
25,37 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden