KNIPEX LANGBEKTANG PLATTE BEK 30 13 160

Langbektang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Knipex:30 13 160
Rubix:10162344
EAN:4003773043485
KNIPEX LANGBEKTANG PLATTE BEK 30 13 160
Technische samenvatting
Vorm van de bekkenlang
Beklengte46,5 mm
Lengte160 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : KNIPEX LANGBEKTANG PLATTE BEK 30 13 160


Deze Knipex langbektang heeft een robuuste en slijtvaste constructie voor diverse grijp- en positioneringswerkzaamheden. Dit gereedschap is uitgerust met met kunststof beklede handgrepen, die zorgen voor een directe en stabiele grip tijdens manipulaties. De tang is volledig verchroomd, wat bijdraagt aan een verhoogde bescherming tegen corrosie en slijtage.

Specificaties:
• Type gereedschap: langbektang
• Afwerking: verchroomd
• Handgrepen: kunststof bekleed

Ref. 30 13 160:
• Afmetingen: 160 × 52 × 12 mm
• Bekdikte (scharnier – T1): 9,5 mm
• Puntbreedte: 3,0 mm
• Puntdikte: 5,0 mm
• Beklengte: 46,5 mm
• Kopbreedte: 16,5 mm
• Gewicht: 118 g

Ref. 30 13 140:
• Afmetingen: 140 × 51 × 12 mm
• Bekdikte (scharnier): 8 mm
• Puntbreedte: 2,5 mm
• Puntdikte: 4 mm
• Beklengte: 42 mm
• Kopbreedte: 15 mm
• Gewicht: 87 g

Normen:
• DIN ISO 5745: norm die de eisen vastlegt voor griptangen
• REACH: bevat geen stoffen van de SVHC-lijst
Heavy duty and wear resisting. Different jaw styles. Chrome vanadium electric steel, forged, oil-hardened

Sterke punten

• Bescherming van het metalen oppervlak tegen corrosie dankzij de verchroomde afwerking
• Goede grip tijdens manipulaties dankzij kunststof beklede handgrepen
• Nauwkeurige positionering van onderdelen dankzij lange en slanke bekken
• Robuuste constructie, geschikt voor regelmatig gebruik

Toepassingen

Deze tang wordt gebruikt voor grijp- en positioneringswerkzaamheden in onderhoudswerkplaatsen, montageafdelingen en industriële productieomgevingen.
Dit gereedschap is geschikt voor technici en operators die metalen of mechanische componenten moeten manipuleren in goed toegankelijke zones, bijvoorbeeld bij assemblage-, positionerings- of afstelwerkzaamheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Logistieke afmetingen (D x B x H)160x51x31 mm
Vorm van de bekkenlang
Beklengte46,5 mm
Lengte160 mm
Gewicht118 g
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode82032000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
22,45 excl. BTW
/ stuk
27,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen