140HV SLUITRING M.FACET D125-1B/I7090 M24
Vlakke sluitring met facet DIN 125-1B Staal 140HV Blank
Zie technische informatieReferenties
Fabory:38160.240.001
Rubix:08913752
EAN:8715492086952

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 24 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 14 mm |
Productdetails : 140HV SLUITRING M.FACET D125-1B/I7090 M24
Vlakke sluitring met facet DIN 125-1B Staal 140HV Blank
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 32,3 g |
| Binnendiameter | 24 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 14 mm |
| Norm | DIN 125 / ISO 7090 |
| Metrische diameter | M24 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,51 excl. BTW
/ stuk
€ 0,62 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden