FACOM DOP 1 1/2" 6-KANT IMPACT NG.85A
NG.A - Impact-doppen 1"1/2 6-kant, metrische maten
Zie technische informatieReferenties
Facom:NG.85A
Rubix:10102909
EAN:3148516570536



Productdetails : FACOM DOP 1 1/2" 6-KANT IMPACT NG.85A
A [mm]: 65d [mm]: 86d1 [mm]: 100L [mm]: 95L1 [mm]: 406-kant [mm]: 6BA: BA.75AGA: GA.75A[kg]: 3,180
Sterke punten
• Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5768 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 125x125x120 mm |
| Gewicht verpakking | 5768 g |
| Aansluiting | 1''1/2 '' |
| Lengte | 118 mm |
| Diameter | 86 mm |
| Afwerking | fosfaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 608,31 excl. BTW
/ stuk
€ 736,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen