Referenties
SMC:M-5ALHU-4
Rubix:05291506
Fabrikant:M-5ALHU-4
EAN:3618035942164

Technische samenvatting
| Materiaal | 316 roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | external thread (m) |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
Documenten
Productdetails : SMC MINIATUUR METALEN KOPPELING M-5ALHU-4
De miniatuurfittingen uit de M- en MS-serie zijn bedoeld voor gebruik in combinatie met luchtaansluitingen in besloten ruimtes. De soorten slangnippels en slangbochten zijn geschikt voor slangen van nylon, zacht nylon en polyurethaan. De behuizing van de MS-serie is van roestvrij staal, wat het mogelijk maakt deze fitting voor corrosieve toepassingen te gebruiken.
•Simple connection/disconnection
•High retaining force
•Miniature size
•Accepts many styles of plastic tubing
Model: M-5ALHU-4 (Port Size M5X0.8, Barb Elbow for Soft Tubing (H), Tube Size Ø4XØ2.5)
•High retaining force
•Miniature size
•Accepts many styles of plastic tubing
Model: M-5ALHU-4 (Port Size M5X0.8, Barb Elbow for Soft Tubing (H), Tube Size Ø4XØ2.5)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 7x14x13 mm |
| Logistiek gewicht | 4 g |
| Materiaal | 316 roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | external thread (m) |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Aansluiting 2 | embout cannelé ø4/ø2,5 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 39,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen