FESTO REDUCEERNIPPEL NPFC-R-G12-G38-FM 8030318

Nipple

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:NPFC-R-G12-G38-FM
Rubix:06149618
Fabrikant:8030318
EAN:4052568064204
FESTO REDUCEERNIPPEL NPFC-R-G12-G38-FM 8030318
Technische samenvatting
Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 1internal thread bspp (g)
Maximale bedrijfsdruk50 bar
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO REDUCEERNIPPEL NPFC-R-G12-G38-FM 8030318


Verloopnippel NPFC-R-G12-G38-FM Materiaalinformatie voor draadfitting=(* messing, * vernikkeld), Containergrootte=10, Werkdruk=-0,95 - 50 bar, Werkmedium=perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-], Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=1
Reducing nipple NPFC-R-G12-G38-FM 8030318

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 1internal thread bspp (g)
Maximale bedrijfsdruk50 bar
Aansluiting 2external thread bspp (g)
Aangepaste tariefcode74199990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,36 excl. BTW
/ stuk
2,86 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden