FACOM IMPACT DOP 3/8INCH 12MM NJ.12A
NJ.A - Impact-doppen 3/8" 6-kant, metrische maten
Zie technische informatieReferenties
Facom:NJ.12A
Rubix:10102930
EAN:3148516545732



Productdetails : FACOM IMPACT DOP 3/8INCH 12MM NJ.12A
De NJ.A serie van Facom omvat metrische 6-punts impactdoppen met 3/8"-aandrijving, ontworpen voor gebruik met slagsleutels en slagmoersleutels. Ze zijn vervaardigd uit een speciaal thermisch behandelde staallegering en zijn beschikbaar in maten van 6 mm tot 19 mm, waardoor uiteenlopende toepassingen mogelijk zijn bij krachtig vast- en losdraaien.
Kenmerken:
De doppen van de NJ.A serie zijn vervaardigd uit speciaal thermisch behandeld staallegering, waardoor ze bestand zijn tegen de hoge mechanische belastingen die ontstaan bij gebruik met slagsleutels en slagmoersleutels. De zwart gefosfateerde afwerking beschermt de oppervlakken tegen corrosie en vergemakkelijkt de visuele identificatie in de werkplaats.
De vrouwelijke 3/8"-vierkantaandrijving is voorzien van een groef en een boring waarmee de dop kan worden bevestigd met passende borgpennen en veiligheidsringen. Dit beveiligingssysteem helpt het risico op loskomen tijdens werkzaamheden met hoge losbreekkoppels te beperken. De serie omvat metrische 6-puntsprofielen van 6 mm tot 19 mm en dekt daarmee de meest gangbare afmetingen.
Specificaties:
• Facom-referentie: NJ.XXA, waarbij XX overeenkomt met de maat.
• Aandrijving: 3/8"-vrouwelijk vierkant.
• Profiel: metrisch 6-punts.
• Beschikbare maten: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm.
• Lengte: 30 mm (alle maten).
• Gewicht: van 40 g tot 80 g, afhankelijk van de maat.
• Materiaal: speciaal thermisch behandeld staallegering.
• Afwerking: zwart gefosfateerd.
• Bevestigingssysteem: groef en boring aan de zijde van het vrouwelijke vierkant voor borgpennen en veiligheidsringen.
• Garantie: levenslang (omruiling).
Normen:
• ISO 1711-2: dimensionele en mechanische eisen voor impactdoppen met vierkantaandrijving, die de uitwisselbaarheid en compatibiliteit met conform gereedschap waarborgen.
• ISO 2725-2: kenmerken van 6-punts impactdoppen, waaronder geometrische toleranties en minimale mechanische eigenschappen voor gebruik onder dynamische belasting.
Kenmerken:
De doppen van de NJ.A serie zijn vervaardigd uit speciaal thermisch behandeld staallegering, waardoor ze bestand zijn tegen de hoge mechanische belastingen die ontstaan bij gebruik met slagsleutels en slagmoersleutels. De zwart gefosfateerde afwerking beschermt de oppervlakken tegen corrosie en vergemakkelijkt de visuele identificatie in de werkplaats.
De vrouwelijke 3/8"-vierkantaandrijving is voorzien van een groef en een boring waarmee de dop kan worden bevestigd met passende borgpennen en veiligheidsringen. Dit beveiligingssysteem helpt het risico op loskomen tijdens werkzaamheden met hoge losbreekkoppels te beperken. De serie omvat metrische 6-puntsprofielen van 6 mm tot 19 mm en dekt daarmee de meest gangbare afmetingen.
Specificaties:
• Facom-referentie: NJ.XXA, waarbij XX overeenkomt met de maat.
• Aandrijving: 3/8"-vrouwelijk vierkant.
• Profiel: metrisch 6-punts.
• Beschikbare maten: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm.
• Lengte: 30 mm (alle maten).
• Gewicht: van 40 g tot 80 g, afhankelijk van de maat.
• Materiaal: speciaal thermisch behandeld staallegering.
• Afwerking: zwart gefosfateerd.
• Bevestigingssysteem: groef en boring aan de zijde van het vrouwelijke vierkant voor borgpennen en veiligheidsringen.
• Garantie: levenslang (omruiling).
Normen:
• ISO 1711-2: dimensionele en mechanische eisen voor impactdoppen met vierkantaandrijving, die de uitwisselbaarheid en compatibiliteit met conform gereedschap waarborgen.
• ISO 2725-2: kenmerken van 6-punts impactdoppen, waaronder geometrische toleranties en minimale mechanische eigenschappen voor gebruik onder dynamische belasting.
Sterke punten
• Veilige bevestiging: de groef en boring van het vrouwelijke vierkant maken bevestiging met borgpennen en veiligheidsringen mogelijk, waardoor het risico op loskomen tijdens gebruik wordt beperkt.
• Bestand tegen herhaalde schokken: de thermisch behandelde staallegering absorbeert herhaalde impacts zonder vervorming van het 6-puntsprofiel, waardoor de integriteit van de bout- of schroefkop behouden blijft.
• Breed maatbereik: het bereik van 6 mm tot 19 mm binnen één 3/8"-aandrijving beperkt het aantal referenties dat nodig is voor gangbare metrische bevestigingen.
• Langdurige inzetbaarheid: de levenslange omruilgarantie beschermt de investering op lange termijn en beperkt onverwachte vervangingskosten.
• Bescherming tegen corrosie: de zwart gefosfateerde afwerking helpt oxidatie te beperken en maakt snelle identificatie in de werkplaats mogelijk.
• Bestand tegen herhaalde schokken: de thermisch behandelde staallegering absorbeert herhaalde impacts zonder vervorming van het 6-puntsprofiel, waardoor de integriteit van de bout- of schroefkop behouden blijft.
• Breed maatbereik: het bereik van 6 mm tot 19 mm binnen één 3/8"-aandrijving beperkt het aantal referenties dat nodig is voor gangbare metrische bevestigingen.
• Langdurige inzetbaarheid: de levenslange omruilgarantie beschermt de investering op lange termijn en beperkt onverwachte vervangingskosten.
• Bescherming tegen corrosie: de zwart gefosfateerde afwerking helpt oxidatie te beperken en maakt snelle identificatie in de werkplaats mogelijk.
Toepassingen
De NJ.A serie wordt voornamelijk gebruikt met pneumatische of elektrische slagsleutels en slagmoersleutels met 3/8"-vierkantaandrijving. Deze doppen zijn bedoeld voor repetitieve vast- en losdraaiwerkzaamheden waarbij hoge koppels en schokbelastingen optreden.
Ze worden toegepast in uiteenlopende omgevingen, zoals industrieel onderhoud van productie-installaties, montage en demontage van mechanische samenstellingen, onderhoud van bedrijfsvoertuigen of bouwmachines, en werkzaamheden in carrosserie of algemene mechanica. De auto-industrie, de bouwsector, de landbouw en de metaalindustrie maken onder meer regelmatig gebruik van dit soort gereedschap.
Ze worden toegepast in uiteenlopende omgevingen, zoals industrieel onderhoud van productie-installaties, montage en demontage van mechanische samenstellingen, onderhoud van bedrijfsvoertuigen of bouwmachines, en werkzaamheden in carrosserie of algemene mechanica. De auto-industrie, de bouwsector, de landbouw en de metaalindustrie maken onder meer regelmatig gebruik van dit soort gereedschap.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 39 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 35x20x20 mm |
| Gewicht verpakking | 39 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 19 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 49 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,86 excl. BTW
/ stuk
€ 13,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen