FACOM DOP 3/4" 12-KANT IMPACT NKD.21A

NKD.A - 12 slagmoerdoppen 3/4", metrische maten

Zie technische informatie

Referenties

Facom:NKD.21A
Rubix:10560594
EAN:3662424013287
FACOM DOP 3/4" 12-KANT IMPACT NKD.21A

Technische samenvatting

Aansluiting3/4 ''
Diameter40 mm
Lengte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOP 3/4" 12-KANT IMPACT NKD.21A


A [mm]: 29d [mm]: 46L [mm]: 50L1 [mm]: 17[g]: 410

Sterke punten

• Voor uw veiligheid: gebruik de slagmoerdoppen met de bijpassende ringen en borgpennen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht280 g
Afmeting verpakking (D x B x H)52x40x40 mm
Gewicht verpakking280 g
Aansluiting3/4 ''
Diameter40 mm
Lengte50 mm
Vierkant21 mm
Afwerkingfosfaat
25,74 excl. BTW
/ stuk
31,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen