Referenties
Grundfos:NKE 65-200/189S2A1F2AE-SBQQE
Rubix:A0110964
Fabrikant:99539582
EAN:5713830750469

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE 65-200/189S2A1F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 65-200/189S2A1F2AE-SBQQE is een toerengeregelde, enkeltraps end-suction pomp (Serie 2000) met 2,2 kW en 380-500 V. Met geïntegreerde sensor voor procesbewaking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 2,2 kW |
| Debiet | 888,3 l/min |
| Afzuighoogte | 12,4 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380 - 500 V |
| Kop | 12,4 m (max. opvoerhoogte) |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.799,22 excl. BTW
/ stuk
€ 9.437,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
