Referenties
Grundfos:CRN45-11-2 A-F-G-E-HQQE 3x400/690 50 Hz
Rubix:A0109686
Fabrikant:96123136
EAN:5700396691817

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRN45-11-2 A-F-G-E-HQQE 3x400/690 50 Hz
Verticale, niet-zelfaanzuigende meertraps centrifugaalpomp voor water. Vermogen 45 kW met een maximaal opvoerhoogte tot 270,5 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 45 kW |
| Debiet | 750 l/min |
| Afzuighoogte | 270,5 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3x400/690 V |
| Kop | 221,6 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28.770,16 excl. BTW
/ stuk
€ 34.811,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
