Referenties
Grundfos:NK 100-315/334A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111710
Fabrikant:98607734
EAN:5711498129412

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK 100-315/334A2F2AE-SBQQE
Standard pumps (ISO2858 compliant)
Grundfos normpomp NK 100-315/334A2F2AE-SBQQE: niet-zelfaanzuigend eentraps centrifugaalpomp. 30 kW, ca. 3278,3 l/min bij 35,36 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 30 kW |
| Debiet | 3278,3 l/min |
| Afzuighoogte | 35,36 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 35,36 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14.267,62 excl. BTW
/ stuk
€ 17.263,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
