Referenties
Grundfos:CME15-3 A-R-I-E-AQQE S-A-D-N
Rubix:A0107296
Fabrikant:99077764
EAN:5712606315574

Productdetails : GRUNDFOS POMP CME15-3 A-R-I-E-AQQE S-A-D-N
Horizontale meertraps Grundfos CME15-3 end-suction centrifugaalpomp voor drukopbouw. 3x380–500 V; debiet tot ca. 339,9 l/min en afzuighoogte tot ca. 60,2 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 7,5 kW |
| Debiet | 339,9 l/min |
| Afzuighoogte | 60,2 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | ca. 60,2 m (197,5 ft) |
| Minimale temperatuur | 20 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.690,97 excl. BTW
/ stuk
€ 8.096,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
