Referenties
Grundfos:NKE65-250/232A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0110950
Fabrikant:99099357
EAN:5712606741793

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE65-250/232A2F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 65-250/232 is een niet-zelfaanzuigende normpomp met enkeltraps centrifugaalwerking, 4 kW (IE5) en water tot 120 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 4 kW |
| Debiet | 1035 l/min |
| Afzuighoogte | 15,8 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | 15,8 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9.364,45 excl. BTW
/ stuk
€ 11.330,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
