Referenties
Grundfos:NKE65-250/254A1F2AE-SBQQE
Rubix:A0110946
Fabrikant:99098994
EAN:5712606734726

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE65-250/254A1F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 65-250/254A1F2AE-SBQQE is een niet-zelfaanzuigende eentraps end-suction pomp met 5,5 kW en een nominale opvoerhoogte van 19,1 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 5,5 kW |
| Debiet | 1166,7 l/min |
| Afzuighoogte | 19,1 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | opvoerhoogte (nominaal): 19,1 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9.847,61 excl. BTW
/ stuk
€ 11.915,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
